Serra circular a bateria HKS 12-A
Serra circular a bateria HKS 12-A
SERRA CIRCULAR HKS 12-A VERSAO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho confortável e sem esforço
Design extremamente compacto e ergonómico
Ideal para cortes precisos
A placa base robusta em alumínio, combinada com a respetiva calha guia e o batente paralelo fornecido, permite a realização de cortes precisos.
Trabalho sem pó
O pó é extraído através de um bocal de aspiração em combinação com um aspirador industrial.
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador da carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Iluminação ideal da superfície de trabalho
Luz LED
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 1400 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 15 mm |
Diâmetro da serra circular | 85 mm |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 26,5 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 17 mm |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 167 x 88 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,4 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!